曜日別特売

専用希釈剤

専用希釈剤 - マノール

マノール1液ウレタンecoの専用希釈剤です。
専用希釈剤を使用し、マノール1液ウレタンecoの粘度調整を行ってください。
添加量は1液ウレタンeco10kgに対して専用希釈剤0.4kgの割合です。

用途マノール1液ウレタンeco専用の希釈剤内容量(kg)0.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性内容量1缶(0.4kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50076506-
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする