曜日別特売

ハクバ スタジオボックス 75

ハクバ スタジオボックス 75 - ハクバ写真産業ハクバ スタジオボックス 75 - ハクバ写真産業ハクバ スタジオボックス 75 - ハクバ写真産業ハクバ スタジオボックス 75 - ハクバ写真産業ハクバ スタジオボックス 75 - ハクバ写真産業ハクバ スタジオボックス 75 - ハクバ写真産業ハクバ スタジオボックス 75 - ハクバ写真産業

手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。
太陽光や蛍光灯などの光を拡散させ、影を和らげたふんわりとした質感の写真を撮影したり、バックライトで照らして立体感が増した雰囲気のある写真を撮影したりすることができます。デスクライトなどを2灯使用し左右から当てると、よりきれいに撮影できます。反射する被写体も、余計な映り込みを抑えキレイに撮影できます。
バッグやぬいぐるみなど大きな物の撮影に便利な75cmサイズ。

付属品スクリーン2枚(ブラック/ライトグレー:1枚、両面ホワイト:1枚)、補強板2個、専用ケース材質ディフューザー:ポリエステル、フレーム:グラスファイバー、補強板:PET、スクリーン:ポリエステル、専用ケース:ナイロン質量(g)約1400(収納時)寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:約720×1500外寸(mm)約W750×H750×D750内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50065200DSB22-75
27,009
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする