曜日別特売

ツメ付 打込 5丁流 (ステンレス爪)

ツメ付 打込 5丁流  (ステンレス爪) - オーティスツメ付 打込 5丁流  (ステンレス爪) - オーティスツメ付 打込 5丁流  (ステンレス爪) - オーティスツメ付 打込 5丁流  (ステンレス爪) - オーティスツメ付 打込 5丁流  (ステンレス爪) - オーティスツメ付 打込 5丁流  (ステンレス爪) - オーティスツメ付 打込 5丁流  (ステンレス爪) - オーティスツメ付 打込 5丁流  (ステンレス爪) - オーティス
(1件のレビュー)
寸法H(mm)20~40内容量1セット
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合サイズ
材種
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50066119AA5540004シルバー150樋:105貝:2.2×13mm、足:角4.8mm亜鉛メッキ
オープン
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
50066128AA5540034シルバー180樋:105貝:2.2×13mm、足:角4.8mm亜鉛メッキ
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
50066137AA5540003シルバー150樋:100貝:2.2×13mm、足:角4.8mm亜鉛メッキ
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
50066146AA5540033シルバー180樋:100貝:2.2×13mm、足:角4.8mm亜鉛メッキ
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
50066155AA5540035シルバー180樋:120貝:2.2×13mm、足:角4.8mm亜鉛メッキ
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
50066164AA5560035シルバー180樋:120貝:2.2×13mm、足:角6.0mm亜鉛メッキ
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
50066180AC5540035Sしんちゃ180樋:120貝:2.2×13mm、足:角4.8mmしんちゃ
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
50066189AC5560034Sしんちゃ180樋:105貝:2.2×13mm、足:角6.0mmしんちゃ
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50066767AC5540004Sしんちゃ150樋:105貝:2.2×13mm、足:角4.8mmしんちゃ
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
50066776AC5540033Sしんちゃ180樋:100貝:2.2×13mm、足:角4.8mmしんちゃ
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
50066785AC5540034Sしんちゃ180樋:105貝:2.2×13mm、足:角4.8mmしんちゃ
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
50066794AC5540034Kくろ180樋:105貝:2.2×13mm、足:角4.8mmくろ
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
50068894AA5560034シルバー180樋:105貝:2.2×13mm、足:角6.0mm亜鉛メッキ
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
50068910AC5540003Sしんちゃ150樋:100貝:2.2×13mm、足:角4.8mmしんちゃ
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
50068919AC5540004Kくろ150樋:105貝:2.2×13mm、足:角4.8mmくろ
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50066146
2025-09-05
用途: 現場で樋交換
佐伯建工建設業・工事業

注文してから一回目があまりにも届くまで時間がかかります
10日以上かかりました 施工主様からキャンセルの連絡がありました 足らずの金具を注文していたのを先程モノタロウ様に連絡してキャンセルしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする