AC5540004S ツメ付 打込 5丁流  (ステンレス爪) オーティス 50066767

AC5540004S ツメ付 打込 5丁流  (ステンレス爪) オーティス 50066767
AC5540004S ツメ付 打込 5丁流  (ステンレス爪) オーティス 50066767

ツメ付 打込 5丁流 (ステンレス爪)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
しんちゃ
適合サイズ
樋:105
注文コード
50066767
品番
AC5540004S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
しんちゃ
寸法L(mm)
150
適合サイズ
樋:105
材種
貝:2.2×13mm、足:角4.8mm
表面仕上げ
しんちゃ
寸法H(mm)
20~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50066146
2025-09-05
用途: 現場で樋交換
佐伯建工建設業・工事業

注文してから一回目があまりにも届くまで時間がかかります
10日以上かかりました 施工主様からキャンセルの連絡がありました 足らずの金具を注文していたのを先程モノタロウ様に連絡してキャンセルしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする