オーティス
オートL控金
色
シルバー
寸法L(mm)
40
材種
貝:1.8×11mm、足:2.7×13mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50066548
AA6342290
樋:90
パナソニック・トヨ
オープン
¥
259
¥285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50071990
AA6342245
樋:45
パナソニック・トヨ・三菱
オープン
¥
199
¥219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください