曜日別特売

磁石付スラントレベル

磁石付スラントレベル - エビス(水平器)

気泡で0~90°までの角度と勾配が測定できます。
磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。
前後に目盛盤があり、両面から測定できます。
握りやすい取手付です。
磁石:2個付
両面測定可能

精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内感度(mm/m)0.70=0.0401°材質本体:ABS樹脂、気泡管:ガラス気泡管長さ(mm)110厚さ(mm)12高さ(mm)112質量(g)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50075325ED-20PSLMY110
3,120
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする