曜日別特売

磁石付45°付レベル

磁石付45°付レベル - エビス(水平器)磁石付45°付レベル - エビス(水平器)磁石付45°付レベル - エビス(水平器)磁石付45°付レベル - エビス(水平器)磁石付45°付レベル - エビス(水平器)

ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。
45°付で法勾配の測定に大変便利です。
6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。
精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。
磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。
水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。
蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
磁石付

材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50074266ED-45MDN392450
5,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
50074379ED-23MDN220230
4,320
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
50074835ED-60MDN466600
6,300
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
50075079ED-30MDN315300
5,100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
50075946ED-38MDN358380
5,340
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする