エビス(水平器)
カメラ気泡管・磁石付
カメラ用気泡管
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
材質
本体:アクリル樹脂
長さ(mm)
36
厚さ(mm)
15
高さ(mm)
42
質量(g)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50074878
ED-CACM
36
¥
2,520
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください