エビス(水平器)
4本線キーホルダー気泡管磁石付
機器取付用気泡管
長さ(mm)
10
厚さ(mm)
15
高さ(mm)
16
材質(本体)
アクリル樹脂
質量(g)
46
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50074580
K46M-4L
¥
840
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください