エビス(水平器)
丸型気泡管/フォルダー17
機器取付用気泡管
長さ(mm)
2
厚さ(mm)
17
高さ(mm)
17
材質(本体)
アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)
8
感度(mm/m)
0.40=0.0229°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50074799
F14CR
¥
980
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください