エビス(水平器)
4本線丸気泡管
機器取付用気泡管
長さ(mm)
13
厚さ(mm)
36
寸法(mm)
Φ36×15
高さ(mm)
36
質量(g)
15
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50074790
V36-4L
¥
960
¥
659
¥
725
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください