エビス(水平器)
丸型気泡管KYU150
機器取付用気泡管
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
材質(本体)
アクリル樹脂(PMMA)
長さ(mm)
3
厚さ(mm)
20
高さ(mm)
20
質量(g)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50074135
KYU150
3
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください