曜日別特売

アングルプロトラクター

アングルプロトラクター - エビス(水平器)

左右に0°~90°までの角度測定ができます。
精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。
磁石付で鉄骨工事に便利です。
便利な25cmの目盛がついています。
本体の角が45°・60°・120°・135°なので、止型定規としてご使用できます。(止型定規とは、建築時の45°合わせを作る時や、材料をけがく時、便利な道具です。)
磁石:ゴム磁石付
ダイヤル式角度計付
スケール付(取引・証明外)

精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(角度計)±34.9.=±2.0°以内感度(mm/m)(水平気泡管)0.50=0.0286°、(角度計)0.50=0.0286°材質(本体)PC樹脂長さ(mm)144厚さ(mm)18高さ(mm)54質量(g)250材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50075264ED-25PAP144
3,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする