曜日別特売

トビサンレベル

トビサンレベル - エビス(水平器)トビサンレベル - エビス(水平器)トビサンレベル - エビス(水平器)トビサンレベル - エビス(水平器)トビサンレベル - エビス(水平器)トビサンレベル - エビス(水平器)

カラビナ対応シャックルと落下防止コード対応シャックル付きです。
大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。
超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。
V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
45°付で法勾配の測定に大変便利です。
ケース等に入りやすい形状です。
磁石:超強力磁石1個付
パイプ測定可能

内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
感度(mm/m)
精度(mm/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50074668ED-12TB30.50=0.0286°±1.50=±0.0859°以内
3,960
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
50074817ED-15TB30.50=0.0286°±1.00=±0.0573°以内
4,320
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
50075474ED-20TB30.50=0.0286°±1.00=±0.0573°以内
4,800
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
70419968ED-12TB3(校正証明:一般)【120mm】0.50=0.0286°【150mm・200mm】0.50=0.0286°【120mm】±1.50=±0.0859°以内【150mm・200mm】±1.00=±0.0573°以内
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70419977ED-15TB3(校正証明:一般)【120mm】0.50=0.0286°【150mm・200mm】0.50=0.0286°【120mm】±1.50=±0.0859°以内【150mm・200mm】±1.00=±0.0573°以内
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70419986ED-20TB3(校正証明:一般)【120mm】0.50=0.0286°【150mm・200mm】0.50=0.0286°【120mm】±1.50=±0.0859°以内【150mm・200mm】±1.00=±0.0573°以内
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする