エビス(水平器)
フィールドレベル
様々な用途に手軽に使える、キーホルダー付アルミ削り出し丸型レベル。
高級感のあるアルミ削り出しボディ。
三脚などの水平出しに。
フック付きで携帯に便利です。
キーホルダー付
1本線アクリル丸型気泡管
精度(mm/m)
±2.50=±0.1432°以内
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
長さ(mm)
17
厚さ(mm)
29
高さ(mm)
29
質量(g)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50075140
ED-FED
17
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
50075149
ED-FEDR
17
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
50075158
ED-FEDBL
17
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください