曜日別特売

磁石付スロープレベル-2

磁石付スロープレベル-2 - エビス(水平器)

4勾配(1/50・1/100・1/150・1/200)と水平・垂直が測定出来ます。
V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
4勾配(1/50・1/100・1/150・1/200)測定可能
磁石:2個付(ED-50SLMB)

精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内感度(mm/m)0.50=0.0286°材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)397厚さ(mm)49高さ(mm)20質量(g)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50075045ED-50SLMB397
8,760
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする