曜日別特売

45°付レベル

45°付レベル - エビス(水平器)45°付レベル - エビス(水平器)45°付レベル - エビス(水平器)45°付レベル - エビス(水平器)45°付レベル - エビス(水平器)

実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器。45°付で法勾配の測定に便利。
ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。
45°付で法勾配の測定に大変便利です。
6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。
精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。
水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。
蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。

材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50074056ED-30DN215300
3,840
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
50074345ED-38DN259380
4,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
50075124ED-45DN292450
4,500
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
50075237ED-23DN182230
3,660
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
50075368ED-60DN366600
5,040
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする