曜日別特売

ポストレベル・プロ

ポストレベル・プロ - エビス(水平器)ポストレベル・プロ - エビス(水平器)

6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。
柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。
取付バンドがセットになっています。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
移動式取付バンド付

材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:PC樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)100高さ(mm)100感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50074555ED-10POSPN245105
3,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
50075219ED-30POSPN675305
7,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする