曜日別特売

手すりレベル

手すりレベル - エビス(水平器)手すりレベル - エビス(水平器)

手すり等に取り付けて両手ハンドフリーで測定、及び取り付けができます。
丸型気泡管で柱の鉛直出しができます。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
水平・垂直方向360°測定可能
パイプ・ポール測定可能

精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(本体)特殊樹脂厚さ(mm)56材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
高さ(mm)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50075027ED-35TSL267034対応手すり:32~35
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
50075036ED-45TSL278044対応手すり:42~45
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする