曜日別特売

デジタルフォルトチェックレベル (検査用)

デジタルフォルトチェックレベル (検査用) - エビス(水平器)デジタルフォルトチェックレベル (検査用) - エビス(水平器)

住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。
6本線気泡管で3/1000・6/1000の傾斜測定が出来ます。
精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。
水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。
左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。
床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。
デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。
ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。
任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。
デジタル表示部が発光するバックライト付きです。
専用のソフトケース付きです。
ミラー付き

用途品確法対応水平器材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)100高さ(mm)30使用温度範囲(℃)-5~50使用電池9V6P型乾電池×1個最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%気泡管感度0.10mm/m=0.0057°気泡管精度±0.29mm/m=±0.0164°以内表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)安定時間(秒)表示:10秒間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50075998ED-200DFCKN23572000
66,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
50076016ED-150DFCKN18191500
60,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする