曜日別特売

特注品 ベーシックレベル

特注品 ベーシックレベル - エビス(水平器)

勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。
拡大レンズ付で大変見やすいです。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
精度の調整機構付で大変便利です。
磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。

用途水平・垂直の測定厚さ(mm)19.5高さ(mm)51感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内内容量1個
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50076077ED-250N25001373
23,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
50076095ED-200N20001010
19,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
50076104ED-350N35001920
33,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
50076120ED-180N1800990
16,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
50076129ED-105N1050580
7,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
50076147ED-150N1500826
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
50076165ED-300N30001647
27,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
50076190ED-135N1350744
13,200
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする