エビス(水平器)
4本線円柱気泡管JL40
機器取付用気泡管
気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)
3
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
Φ9.5×40
高さ(mm)
10
質量(g)
40
感度(mm/m)
0.35=0.0201°
材質(気泡管)
アクリル樹脂(PMMA)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50075797
JL40-4L
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください