4本線フラット気泡管L25F

4本線フラット気泡管L25F - エビス(水平器)
(1件のレビュー)

機器取付用気泡管
気泡管単体での取り扱いになります。

用途

長さ(mm)1厚さ(mm)4寸法(mm)3.5×9.5×25高さ(mm)10質量(g)25感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50075955L25F-4L
660
459
505(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50075955
2024-09-22
用途: 計測器の水平確認

視認性がとても悪い、屋外、屋内、夜間暗部。
両面テープの裏紙と思っていた部分は白バックのペイントでコントラストが無くなり気泡と蛍光緑の識別を難しくしている。
白バックなら液体が青や赤がよく、透明管なら背景色に合わせ接着方法を選ぶことができる。
本品はアセトンで裏面を剥がし透明両面テープで接着して使用する予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする