エビス(水平器)
電柱用水平器
(1件のレビュー)
電柱用。電柱の鉛直出しが簡単に行えます。前後左右測定可能
用途
電柱用
付属品
取付バンド付
長さ(mm)
125
厚さ(mm)
110
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
84
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
気泡管
丸型アクリル気泡管
精度(mm/m)
±2.50=±0.1432°以内
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50075980
ED-100TP
1/100テーパー用
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
50075989
ED-75TP
1/75テーパー用
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください