ライト付フォークレベル300mm

ライト付フォークレベル300mm - エビス(水平器)

フォークリフトのマストに装着。安心・安全の見える化!
フォークリフト用水平器。
フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。
LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。
電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。
精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。
ゴム磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。
ミラー付
ゴム磁石付
LEDライトユニット付

精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内感度(mm/m)0.50=0.0286°電池単4形乾電池 2本使用材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)260厚さ(mm)53高さ(mm)20質量(g)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50075228ED-30LFORK260
7,200
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする