曜日別特売

トレンディレベル

トレンディレベル - エビス(水平器)トレンディレベル - エビス(水平器)トレンディレベル - エビス(水平器)

フック穴付きで、工具吊りフック等に吊るせます。
磁石付で、鉄骨工事に便利です。
V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
45°付で法勾配の測定に大変便利です。
磁石:1個付
パイプ測定可能

長さ(mm)115厚さ(mm)46高さ(mm)20材質(本体)アルミニウム・ABS樹脂質量(g)150感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)クリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50074975ED-15TLMR
2,520
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
50074984ED-15TLMY
2,520
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
50075000ED-15TLMB
2,520
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする