リバイスルーペ

リバイスルーペ - エビス(水平器)リバイスルーペ - エビス(水平器)リバイスルーペ - エビス(水平器)

大きく見える!メガネ型ルーペ
レンズ面を下向きに置いてもキズが付かないデザイン。
半球デザインでレンズをガード。
両手を使用して、拡大面の確認ができます。
歪みがなく、長時間のご使用に最適です。
専用ケースに入れて、コンパクトに携帯できます。

材質本体:アクリル樹脂、テンプル部:PC樹脂長さ(mm)30厚さ(mm)148高さ(mm)37質量(g)19内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50074108RL-1.4BR30
1,200
799
879(税込)
翌々日出荷
50074117RL-1.6BR30
1,200
799
879(税込)
翌々日出荷
50074126RL-1.9BR30
1,200
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする