磁石付ポストレベル・プロ

磁石付ポストレベル・プロ - エビス(水平器)

6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。
柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。
取付バンドがセットになっています。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
磁石付で鉄骨工事の鉛直出しに便利です。
移動式取付バンド付

精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内感度(mm/m)0.35=0.0201°材質本体:アルミニウム・ゴム磁石、樹脂カバー:PC樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)290厚さ(mm)100高さ(mm)100質量(g)105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50075630ED-10POSPMN290
4,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする