曜日別特売

G-レベル・土木用

G-レベル・土木用 - エビス(水平器)G-レベル・土木用 - エビス(水平器)G-レベル・土木用 - エビス(水平器)G-レベル・土木用 - エビス(水平器)G-レベル・土木用 - エビス(水平器)G-レベル・土木用 - エビス(水平器)G-レベル・土木用 - エビス(水平器)

G-レベル・土木用シリーズは、衝撃に強く、機能性に優れた水平器です。
6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。
精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。
各種プロテクターが落下時の衝撃をより緩衝し、建材を傷つけません。
水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。
取手がついて持ち運びや測定に便利です。
プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。
蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
垂直正面測定窓付

材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂厚さ(mm)56高さ(mm)28感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内内容量1個
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50074300ED-90GN579900
8,640
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
50074370ED-38GN295380
4,320
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
50074424ED-120GN7431200
10,560
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
50075070ED-45GN338450
5,160
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
50075210ED-75GN497750
7,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
50075359ED-60GN414600
5,640
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
50075718ED-15GN174150
3,360
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする