曜日別特売

特注品45°付レベル

特注品45°付レベル - エビス(水平器)特注品45°付レベル - エビス(水平器)

勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。
拡大レンズ付で大変見やすいです。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
精度の調整機構付で大変便利です。
磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
45°が付い法勾配の測定に便利です。

用途法勾配測定・水平・垂直の測定厚さ(mm)19.5高さ(mm)51感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50076330ED-90DN900530
7,380
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
50076357ED-75DN750448
6,120
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする