ポストレベル

ポストレベル - エビス(水平器)

取付バンドがセットになった鉛直出し用レベル
6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。
柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。
ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。
取付バンドがセットになっています。
前後左右測定可能
取付バンド付

精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(本体)ABS樹脂・ゴム磁石長さ(mm)101厚さ(mm)120高さ(mm)115質量(g)80材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50075377ED-POSMB101
2,160
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする