曜日別特売

スロープレベルワイド1/200

スロープレベルワイド1/200 - エビス(水平器)

各種1勾配(1/50・1/75・1/100・1/150・1/200)が測定出来ます。
拡大レンズがつき、大変見やすいです。
測定基準面がワイドで小径管から大径管まで測定出来ます。
測定面は特殊滑り止め塗装付きで測定物に密着します。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。

精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内感度(mm/m)0.50=0.0286°材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)112厚さ(mm)61高さ(mm)36質量(g)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50074939ED-SL・1/200112
2,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする