エビス(水平器)
曲尺レベル
曲尺用。直尺と曲尺に取り付けて測定できます。透明なので、透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
用途
曲尺用
長さ(mm)
75
厚さ(mm)
15
高さ(mm)
25
質量(g)
31
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
精度(mm/m)
±2.50=±0.1432°以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50075964
ED-RU
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください