ライトレベル

ライトレベル - エビス(水平器)

LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。
電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。
6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。
精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。
水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。
蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。

材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)243厚さ(mm)51高さ(mm)20質量(g)300感度(mm/m)0.35=0.0201°電池単4形乾電池 2本使用精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50074826ED-30LL
6,240
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする