G-レベル・建築用

G-レベル・建築用 - エビス(水平器)G-レベル・建築用 - エビス(水平器)G-レベル・建築用 - エビス(水平器)G-レベル・建築用 - エビス(水平器)G-レベル・建築用 - エビス(水平器)G-レベル・建築用 - エビス(水平器)G-レベル・建築用 - エビス(水平器)G-レベル・建築用 - エビス(水平器)

G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。
6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。
精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。
水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。
取手がついて持ち運びや測定に便利です。
プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。
蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。
垂直正面測定窓付

材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50074029ED-30GCN300214
3,960
2,588
2,847(税込)
当日出荷
メーカー直送
50074275ED-10GCN10083
2,280
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
50074284ED-90GCN900542
8,640
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
50074354ED-38GCN380256
4,320
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
50074415ED-120GCN1200706
10,560
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
50074510ED-23GCN230176
3,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
50075054ED-45GCN450298
5,160
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
50075194ED-75GCN750460
7,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
50075350ED-60GCN600378
5,640
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
50075709ED-15GCN150146
3,360
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする