エビス(水平器)
ソリッドスロープレベル
気泡が中央にある時にその勾配を示します。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
アルミ合金押出材硬化処理
用途
配管工事、勾配の測定に。
長さ(mm)
65
厚さ(mm)
50
高さ(mm)
15
質量(g)
40
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
気泡管
4本線アクリル気泡管
精度(mm/m)
±1.50=±0.0859°以内
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50076208
ED-SOSL・1/50
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
50076217
ED-SOSL・1/75
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
50076226
ED-SOSL・1/100
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
50076235
ED-SOSL・1/150
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
50076244
ED-SOSL・1/200
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください