曜日別特売

スコヤレベル

スコヤレベル - エビス(水平器)

直角スコヤとしてご使用できます。
透明なので、透かして測れます。
小さくて携帯に便利です。
スケール付(取引・証明外)

用途直角スコヤ型水平器精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(本体)アクリル樹脂長さ(mm)40厚さ(mm)15高さ(mm)100質量(g)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50076199ED-SQ40
3,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする