曜日別特売

磁石付ソリッドスロープレベル

磁石付ソリッドスロープレベル - エビス(水平器)磁石付ソリッドスロープレベル - エビス(水平器)磁石付ソリッドスロープレベル - エビス(水平器)磁石付ソリッドスロープレベル - エビス(水平器)

気泡が中央にある時にその勾配を示します。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
アルミ合金押出材硬化処理
磁石付

用途配管工事、勾配の測定に。精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内感度(mm/m)0.50=0.0286°長さ(mm)67厚さ(mm)50高さ(mm)15質量(g)40内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50076269ED-SOSLM・1/5067
4,950
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
50076278ED-SOSLM・1/7567
4,950
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
50076296ED-SOSLM・1/15067
4,950
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
50076305ED-SOSLM・1/20067
4,950
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
50076287ED-SOSLM・1/10067
4,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする