エビス(水平器)
スラントレベル
気泡で0~90°までの角度と勾配が測定できます。
前後に目盛盤があり、両面から測定できます。
握りやすい取手付です。
両面測定可能
精度(mm/m)
±17.5=±1.0°以内
感度(mm/m)
0.70=0.0401°
材質(本体)
ABS樹脂
長さ(mm)
91
厚さ(mm)
12
高さ(mm)
112
質量(g)
200
材質(気泡管)
ガラス気泡管
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50074905
ED-20PSLY
91
¥
2,520
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください