曜日別特売

ソリッドスロープレベル

ソリッドスロープレベル - エビス(水平器)

水平・4勾配測定気泡管付き。
気泡が中央にある時にその勾配を示します。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
アルミ合金押出材硬化処理

用途配管工事、勾配の測定に。精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内感度(mm/m)0.23=0.0134°長さ(mm)60厚さ(mm)50高さ(mm)15質量(g)40気泡管5本線アクリル気泡管内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50076260ED-SOSLP60
4,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする