エビス(水平器)
スロープレベル-2
4勾配(1/50・1/100・1/150・1/200)と水平・垂直が測定出来ます。
V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
材質
本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
長さ(mm)
331
厚さ(mm)
49
高さ(mm)
20
質量(g)
500
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
精度(mm/m)
±2.50=±0.1432°以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50074616
ED-50SLB
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください