曜日別特売

磁石付G-レベル・土木用

磁石付G-レベル・土木用 - エビス(水平器)磁石付G-レベル・土木用 - エビス(水平器)磁石付G-レベル・土木用 - エビス(水平器)磁石付G-レベル・土木用 - エビス(水平器)磁石付G-レベル・土木用 - エビス(水平器)

G-レベル・土木用シリーズは、衝撃に強く、機能性に優れた水平器です。
6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。
精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。
超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。
各種プロテクターが落下時の衝撃をより緩衝し、建材を傷つけません。
水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。
取手がついて持ち運びや測定に便利です。
プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。
蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
超強力磁石付
垂直正面測定窓付

材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)56高さ(mm)28感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50073925ED-75GMN598750
8,880
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
50074160ED-90GMN680900
10,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
50075255ED-45GMN438450
6,480
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
50075596ED-15GMN213150
4,080
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
50075779ED-120GMN8441200
13,200
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする