エビス(水平器)
磁石付ソリッドスロープレベル
水平・4勾配測定気泡管付き。
気泡が中央にある時にその勾配を示します。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
アルミ合金押出材硬化処理
磁石付
用途
配管工事、勾配の測定に。
長さ(mm)
62
厚さ(mm)
50
高さ(mm)
15
質量(g)
40
感度(mm/m)
0.23=0.0134°
精度(mm/m)
±2.50=±0.1432°以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50076314
ED-SOSLMP
¥
4,950
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください