曜日別特売

磁石付ベーシックレベル・ホワイト

磁石付ベーシックレベル・ホワイト - エビス(水平器)磁石付ベーシックレベル・ホワイト - エビス(水平器)磁石付ベーシックレベル・ホワイト - エビス(水平器)磁石付ベーシックレベル・ホワイト - エビス(水平器)磁石付ベーシックレベル・ホワイト - エビス(水平器)磁石付ベーシックレベル・ホワイト - エビス(水平器)磁石付ベーシックレベル・ホワイト - エビス(水平器)磁石付ベーシックレベル・ホワイト - エビス(水平器)

ベーシックレベル・ホワイトシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。
6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。
精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。
磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。
水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。
蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
磁石付

材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50073995ED-90MW631900
8,160
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
50074004ED-90MWR631900
8,160
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
50074020ED-90MWBL631900
8,160
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
50074397ED-38MW339380
4,380
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
50074406ED-38MWBL339380
4,380
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
50074476ED-120MW8621200
10,980
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
50074485ED-120MWR8621200
10,980
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
50074494ED-120MWBL8621200
10,980
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
50074704ED-75MW563750
6,840
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
50074720ED-75MWR563750
6,840
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
50074729ED-75MWBL563750
6,840
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
50075097ED-60MW445600
5,280
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
50075106ED-60MWR445600
5,280
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
50075115ED-60MWBL445600
5,280
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
50075167ED-45MW374450
4,680
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
50075176ED-45MWR374450
4,680
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
50075185ED-45MWBL374450
4,680
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
50075605ED-30MW296300
4,080
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
50075614ED-30MWBL296300
4,080
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする