曜日別特売

マスレベル

マスレベル - エビス(水平器)

折りたたみ機能付き水平器
精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。
水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。
前後・左右の水平測定が一度に出来ます。
集水マス・マンホールなどの水平面出しが簡単に出来ます。
測定時開いて、収納時はたたんでコンパクトに出来ます。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。

精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内感度(mm/m)0.50=0.0286°材質本体:アルミニウム、駆動部:PC樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)300厚さ(mm)50高さ(mm)40質量(g)481内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50074440ED-30MALN300
10,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする