曜日別特売

スーパースラント・建築用

スーパースラント・建築用 - エビス(水平器)

左右を0~90°の角度と勾配を測定できます。
生活防水機構ですので指針可動部が錆びません。
ストラップ及び落下防止コードの取り付けもできます。
握りやすい取手付です。

精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内感度(mm/m)2.00=0.1146°材質本体:ABS樹脂、風防ケース:ポリスチレン樹脂、指針:重錘式長さ(mm)120厚さ(mm)14高さ(mm)106質量(g)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50074896ED-20SSG120
2,520
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする