曜日別特売

キャビティレベル

キャビティレベル - エビス(水平器)キャビティレベル - エビス(水平器)キャビティレベル - エビス(水平器)

全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。
透明なので透かして測れます。
薄型・軽量で携帯に便利です。
額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。
突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。
シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。
水平・垂直・直角測定可能

長さ(mm)35厚さ(mm)12高さ(mm)50材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50075639ED-10CV
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
50075648ED-10CVR
1,500
999
1,099(税込)
翌々日出荷
50075657ED-10CVBL
1,500
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする