曜日別特売

JUCX05-MT USB-C 3.1 to USB -A for スマートフォン/タブレット

JUCX05-MT USB-C 3.1 to USB -A for スマートフォン/タブレット - j5 create

USB3.1Type-C(オス)toType-A(メス)AdapterUSB3.0端子を搭載した外部デバイスの接続が可能。
USBメモリ、ポータブルHDD、デジカメ、メスキャナ、プリンタなどとデータ転送が可能になります。

ホワイト保証期間2年材質プラスチック仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBTYPE-C(オス)セット内容JUCX05JUSB3.1Type-CtoType-AAdapter、保証書質量(g)12ケーブル長(cm)10コネクタ仕様USBTYPE-A(メス)転送速度(Gbps)最大5※理論値適合用途データ転送内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
転送速度(Gbps)
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50082167JUCX05-MT最大5※理論値10
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする