レイディアント 400ランタン

レイディアント 400ランタン - NiteIzeレイディアント 400ランタン - NiteIzeレイディアント 400ランタン - NiteIzeレイディアント 400ランタン - NiteIzeレイディアント 400ランタン - NiteIzeレイディアント 400ランタン - NiteIzeレイディアント 400ランタン - NiteIzeレイディアント 400ランタン - NiteIze

明るさが切替できるレイディアント 400 ランタン。
上下にある光学反射ドームが光を均等に拡散。
ハイ/ミディアム/ローの明るさ切替が可能。
収納時や光の調節に使えるストレージバッグ付き。
1m耐衝撃仕様。
生活防水仕様(IPX4)。

仕様ストレージバッグ付き材質強化プラスチック、ステンレススチール、LED質量(g)327(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×200×98保護等級IPX4使用電池単1電池×3本(別売)明るさ(Lm)30/170/400連続点灯時間(時間)26/112/795内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50082849NI03875
8,000
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする