曜日別特売

ハイビジミラー 貼り付けタイプ

ハイビジミラー 貼り付けタイプ - DAYTONA(デイトナ)ハイビジミラー 貼り付けタイプ - DAYTONA(デイトナ)ハイビジミラー 貼り付けタイプ - DAYTONA(デイトナ)ハイビジミラー 貼り付けタイプ - DAYTONA(デイトナ)ハイビジミラー 貼り付けタイプ - DAYTONA(デイトナ)ハイビジミラー 貼り付けタイプ - DAYTONA(デイトナ)

貼るだけで視界が広く、見やすいハイビジミラー。
純正よりも視界が広がる曲率R1000の広角ミラーで後方の死角を減らします。
防眩効果のあるブルーミラーを採用し、ヘッドライトによる眩しさを軽減。
純正ミラーに貼り付けるだけなので、ノーマルのスタイルを崩さずに視界を確保します。
【参考適合車種】
YZF-R1M(20-22)
YZF-R6(18)
【純正ミラーECE 認証番号】
E11 002083
ミラーハウジングに掲載されているECE 認証番号が一致すれば、参考適合車種以外の車両にも取付が可能です。

用途
純正ミラーに貼り付けるだけで視界が広がる曲率R1000の広角ミラー
防眩効果のあるブルーミラーを採用し、ヘッドライトによる眩しさを軽減
純正ミラーECE 認証番号:E11 002083 に適合
新保安基準適合
ブルータイプYAMAHA2適合車種YZF-R1M(20-22)、YZF-R6(18)内容量1セット
注意
※ 純正ミラーの鏡面から縁部分の高さが無いため、貼り付けミラーがはみ出します。
※ 本商品は強力な接着力で張り付いているので、剥がすことはできません。無理に剥がすと本商品および、純正ミラー側も割れてしまう可能性がありますのでご注意ください。
※ 本商品はガラス製品のためケガ、割れなどお取り扱いには充分ご注意ください。
※ 気温の低いときの施工は両面テープの接着力が低下しますので、ドライヤーなどで軽く暖めて作業することをおすすめします。
※ テープの完全接着までは(約24時間程度かかります)水濡れや激しい振動を与えないようにしてください。
※ 車体側ミラーの製造誤差により、本商品との形状にズレが生じることがあります。ズレが生じた場合黒色油性マジックで車体側ミラー枠に沿って塗るとすき間が目立たなくなります。
※ 本商品が車体側にはまらない場合は、車体側ミラーの縁をドライヤーなどで暖めるとはまりやすくなります。
※ 強力両面テープを使用しておりますので、貼り直しはできません。位置決めなど慎重に行なうようにしてください。無理に剥がそうとした際は、ミラーの破損、ケガの恐れがあります。絶対に行なわないでください。
※ 本商品は、ワイドミラータイプとなっております。遠近感が純正ミラーと異なります。慣れるまで慎重に運転するように心がけてください。
※ ミラーの縁は滑らかになっておりますが手を切ったりしないよう充分ご注意ください。
※ ミラー用のケミカル類は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5008237741476
6,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする